missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette des déchets dangereux : CONTENU DE LA DATE DE DÉBUT DE L’ACCUMULATION DES DÉCHETS DANGEREUX...
Description
- Identifier les contenants, cylindres et fûts contenant des déchets dangereux
- Fabriqué en vinyle B-7569
- Disponible en taille (L x H) : 15,2 x 10,16 cm (6 x 4 po)
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir, Rouge, Blanc |
| Finition | Gloss |
| Format | Label |
| Matériau | Vinyle (B-7569) |
| Type de produit | Étiquette des déchets dangereux |
| Texte affiché | CONTENU DE LA DATE DE DÉBUT DE L’ACCUMULATION DES DÉCHETS DANGEREUX... etc. |
| Quantité | 100/Pk. |
| Forme | Carré |
| Dimensions (impériale) | 6 x 4 po. (W x H) |
| Afficher plus de résultats |