missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ La loi fédérale sur les déchets dangereux interdit l’élimination inappropriée... etc. Signe
Description
Respecter toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant l’identification des déchets dangereux destinés au transport hors site
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Vinyle |
| Quantité | 100/Pk. |
| Type de support | Self-adhesive |
| Hauteur (impériale) | 6 in |
| Hauteur (métrique) | 15.2 cm |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Largeur (métrique) | 15.2 cm |
| Forme | Square |
| Langues | English |
| Texte affiché | LA LOI FÉDÉRALE SUR LES DÉCHETS DANGEREUX INTERDIT L’ÉLIMINATION INAPPROPRIÉE... etc. |
| Afficher plus de résultats |