missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes d’expédition des matières dangereuses : DANGER : NE CHARGEZ PAS UNIQUEMENT DANS LES AVIONS DE PASSAGERS, CARGO…

Numéro de catalogue. 19107327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
4,313 x 4,75 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19107327 4,313 x 4,75 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19107327 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 63239

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez nos étiquettes d’expédition pour matières dangereuses afin d’assurer que tous les envois de matières dangereuses nationales et étrangères atteignent leur destination sans retards ou rejets coûteux

  • Vinyle, noir sur Orange, 4,313 po H x 4,75 in F

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Système harmonisé mondial de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH); NFPA 704; OSHA 1910.1200
Aperçu général Étiquette
Type d’adhésif Acrylique permanent, Auto-adhésif
Couleur Noir sur orange
Finition Lustré
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Côtés à imprimer Impression sur une face
Type de produit Étiquette
Langues Anglais
Quantité 1 Chq.
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 4,75 x 4,313 po.
Dimensions (L x P) 4,313 x 4,75 po.
Largeur (impériale) 4,75 in
Largeur (métrique) 148.59 mm
Hauteur (impériale) 4,313 pouces.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats