missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes d’expédition des matières dangereuses : Bleu sur blanc, MATÉRIAU MAGNÉTISÉ TENIR À L’ÉCART DE L’UNITÉ DE DÉTECTION DE LA BOUSSOLE DE L’AVION
Description
En plastique
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Système harmonisé mondial de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH); NFPA 704; OSHA 1910.1200 |
| Aperçu général | Étiquette |
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Bleu sur fond blanc |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Plastique |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Type de produit | Étiquette |
| Langues | Anglais |
| Afficher plus de résultats |