missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette de matière dangereuse, Légende : CONTIENT DE l’AMIANTE…... RISQUE DE CANCER ET DE MALADIES PULMONAIRES
Description
- Abrasion et résistance aux produits chimiques
- N’inclut pas Write-On-Area
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir, Rouge, Blanc |
| Finition | Lustré |
| Format | Label |
| Matériau | Film vinyle (B-7569) |
| Type de produit | Étiquette des matières dangereuses |
| Texte affiché | DANGER : CONTIENT DES FIBRES D’AMIANTE QUI ÉVITENT DE CRÉER DE LA POUSSIÈRE, LE CANCER ET LES RISQUES DE MALADIES PULMONAIRES |
| Forme | Carré |
| Dimensions (impériale) | 6 x 6 po. |
| Dimensions (métrique) | 15.24 x 15.24 cm |
| Afficher plus de résultats |