missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corepoint™ Scientific Manuel de dégivrage des lieux dangereux Congélateur

Numéro de catalogue. 361058668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
14 pi³.
17 pi³.
20 pi³.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
361058668 20 pi³.
361058663 14 pi³.
361058665 17 pi³.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 361058668 Fournisseur Corepoint™ Scientific Code fournisseur EF201WWW/0MHC

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offrir une protection professionnelle pour le stockage à froid dans des laboratoires dangereux.

Les congélateurs à emplacements dangereux respectent NFPA les directives de l’OSHA pour les lieux dangereux, classe 1, division II, groupes C et D.

  • Ces unités utilisent des composants non étincelants et/ou ATEX certifiés et sont conçues pour être utilisées dans des environnements où des conditions volatiles ou explosives pourraient potentiellement exister.
  • Les modèles sont équipés d’un contrôleur de température par microprocesseur, permettant un contrôle, une récupération et un entretien précis de la température, contrairement aux thermostats mécaniques.
  • Nos congélateurs fonctionnent avec un réfrigérant naturel aux hydrocarbures pour la santé environnementale et l’efficacité énergétique.
  • Pour le stockage de matériaux inflammables ou volatils dans des environnements typiques de laboratoire ou non volatils, voir Unités de stockage de matériaux inflammables.

Spécifications

Catégorie Congélateur pare-explosion
Capacité (impériale) 20 pi³.
Capacité (métrique) 566 L
Plage de températures -15 °C à -25 °C
Style de porte Swing solide
Nb de portes 1
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier peint
Isolation Armoire en mousse en place avec de la mousse d’uréthane haute densité conforme à l’EPA
Intérieure Acier peint
Finition extérieure Acier revêtu de poudre blanche
Tablettes 6
Certifications/Conformité cULus, ETL, ENERGYSTAR
Modèle Debout, EF201WWW/0MHC
Couleur Blanc
Type de condenseur Forcé par les fans
Garantie Garantie de deux (2) ans sur les pièces et la main-d’œuvre
Dégivrage Manuelle
Options de surveillance Contrôleur de température du microprocesseur
Ampérage 5,5 ampères
Type de prise Pas de fiche, câblé en dur
Tension 115 V
Compresseur H-drive
Réfrigérant Réfrigérant hydrocarbure naturel
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats