missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Haws™ Modèle 7620 AXION eyePOD EyewashRa monté sur robinet
Description
AXION Le bain oculaire monté sur le robinet eyePOD offre une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des urgences et des cabinets médicaux. Les baluches oculaires traditionnelles irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être rejetés dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain oculaire naturel.
- Facile à installer sur des robinets standards
- Rotation facile pour l’opération on/off
- Motif d’écoulement d’eau inversé pour une meilleure protection oculaire
- Vanne d’arrêt de sécurité pour éviter les brûlures à haute température
- Matériau : Acier inoxydable
- Durable
Spécifications
Spécifications
| Débit | 1 gpm |
| À utiliser avec (application) | Balayage des contaminants loin de la cavité nasale vulnérable |
| Comprend | Buse de robinet, vanne d’arrêt de sécurité thermostatique |
| Montage | Robinet |
| Pression | 30 à 90 psi |
| Type de produit | Brosse oculaire |