missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hausser Scientific™ Hémacytomètre à contraste de phase
Description
Pour faire des décomptes de plaquettes
- Construit en verre borosilicate avec une ligne lumineuse
- La chambre de comptage est réduite en épaisseur totale
- Pour une utilisation avec un microscope à contraste de phase
- Comprend deux verres de couverture
- Dimensions : 32 × 75 mm
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Hémacytomètre à contraste de phase |
| Type de grille | Bright Line |
| Capacité (métrique) | 0,1 μL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | À l’unité |
| Profondeur (impériale) | 0,003 po. |
| Profondeur (métrique) | 0.1mm |
| À utiliser avec (application) | Détermination du nombre de plaquettes, microscopie à contraste de phase |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope de phase |
| Comprend | Deux verres de couverture |