missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laxco™ Réfractomètre clinique analogique portatif
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. IRC200ATC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Compensation thermique:
Oui
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Compensation thermique
IRC200ATC Oui
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. IRC200ATC Fournisseur Laxco™ Code fournisseur IRC200ATC
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Tournevis d’étalonnage, étui rigide, applicateur, fluide d’étalonnage, manuel

Lorsque vous avez besoin de lectures fiables et précises de vos échantillons d’urine, le design robuste des Laxco™ réfractomètres cliniques industriels analogiques est conçu pour durer. Avec la capacité de lire la protéine sérique, la densité spécifique et l’indice de réfraction sur une seule échelle, cela en fait le choix idéal.

Les réfractomètres sont utilisés pour mesurer la concentration des solutions depuis plus d’un siècle. Leur objectif principal est de mesurer le degré auquel la lumière se courbe lorsqu’elle traverse un milieu, et ils sont utilisés dans un large éventail d’applications et d’industries comme outil de contrôle qualité et de diagnostic.

Laxco Les réfractomètres analogiques sont conçus pour un fonctionnement simple et construits entièrement avec une construction métallique pour assurer la durabilité. Son design industriel est le plus couramment utilisé parmi les fabricants de réfractomètres, car il s’agit d’un modèle économique à construire.

Chaque unité est inspectée aux États-Unis par un technicien qualifié en usine dans le cadre d’un processus rigoureux de contrôle de la qualité afin d’en assurer la précision et la performance.

Caractéristiques principales :

  • Calibrez rapidement l’instrument d’un simple tour de vis et de l’eau distillée
  • Une coquille oculaire confortable bloque la lumière ambiante et permet une vision cristalline des lectures
  • La compensation automatique de la température évite la nécessité de recalibrer constamment l’instrument. À mesure que la température ambiante change, l’échelle compense automatiquement la différence de degré de réfraction. Cela assure une lecture précise à chaque fois
  • La construction entièrement métallique crée de la durabilité. REMARQUE : Le modèle 12-561-340 est livré sans contrôle aérien
  • Le repose-pieds permet de poser l’instrument sur une surface plane sans craindre qu’il roule hors des surfaces de travail
  • La prise en caoutchouc est confortable, facile à saisir. Sa prise antidérapante réduit le risque de faire tomber l’instrument accidentellement
  • Les plaques de lumière de jour à double charnière créent deux points de mouvement pour permettre une plus grande flexibilité dans les mouvements; Ce qui facilite l’ajout d’échantillons et le nettoyage
  • Un design portable et facile à utiliser.

Modèles cliniques :

Obtenez rapidement et avec précision une indication des paramètres de santé de base comme la déshydratation et les niveaux de protéines dans le plasma sanguin. Laxco Les réfractomètres cliniques analogiques utilisent trois échelles pour mesurer la protéine sérique totale, la densité urinaire et l’indice de réfraction. Ils sont idéaux pour le contrôle de la qualité, la recherche et les laboratoires cliniques.

  • Densité urinaire : 1,000 ppt à 1,050 ppt avec granularité à mesurer jusqu’à 0,001 ppt à un degré de précision de 0,002 ppt
  • Protéine sérique : 1 g à 12 g avec granularité à mesurer jusqu’à 0,2 g/100 mL avec un degré de précision de 0,2 g/100 mL
  • Indice de réfraction : 1,334nD à 1,360nD avec granularité pour mesurer jusqu’à 0,0005nD avec un degré de précision de 0,0005nD.

Warranty

5 ans

Spécifications

Catégorie Réfractomètre clinique
Plage de l’échelle Densité urinaire de 1,000 à 1,050, 1 à 12 g/dl de protéine sérique
Indice de réfraction 1,331 à 1,36
Volume d’échantillon 1 mL
Étalonnage Eau distillée
Précision 0.002; 0.2 g/dl; 0.0005
Résolution 0.0005
Incrément 0.002; 0.2 g/dl; 0.0005
Type d’échelle Linéaire
Type d’éclairage Conditions ambiantes
À utiliser avec (application) Clinique
Comprend Tournevis d’étalonnage, étui rigide, applicateur, liquide d’étalonnage, manuel
Indice IP IP54
Quantité 1
Poids (impériale) 0.881 lb.
Poids (métrique) 0.4 kg
Dimensions (L x l x H) 172 x 39 x 39 mm
Hauteur (impériale) 1,535 po.
Hauteur (métrique) 39 mm
Longueur (impériale) 6,772 pouces.
Longueur (métrique) 204 mm
Largeur (impériale) 1,535 po.
Largeur (métrique) 39 mm
Compensation thermique Oui
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Garantie 5 ans en optique et mécanique, 1 an en électricité à partir de la date d’achat
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Garantie : Ne s’applique pas à l’assemblage de plaques de jour