Learn More
Fisherbrand™ Réfractomètre analogique Brix/Saccharose portatif

Description
Comprend
Tournevis d’étalonnage, étui souple, applicateur, manuel
Les réfractomètres sont utilisés pour mesurer la concentration des solutions depuis plus d’un siècle. Leur objectif principal est de mesurer le degré auquel la lumière se courbe lorsqu’elle traverse un milieu, et ils sont utilisés dans un large éventail d’applications et d’industries comme outil de contrôle qualité et de diagnostic.
Fisherbrand Les réfractomètres analogiques sont conçus pour un fonctionnement simple et construits entièrement avec une construction métallique pour assurer la durabilité. Son design industriel est le plus couramment utilisé parmi les fabricants de réfractomètres, car il s’agit d’un modèle économique à construire.
Chaque unité est inspectée aux États-Unis par un technicien qualifié en usine dans le cadre d’un processus rigoureux de contrôle de la qualité afin d’en assurer la précision et la performance.
Caractéristiques principales :
- Calibrez rapidement l’instrument d’un simple tour de vis et de l’eau distillée
- Une coquille oculaire confortable bloque la lumière ambiante et permet une vision cristalline des lectures
- La compensation automatique de la température évite la nécessité de recalibrer constamment l’instrument. À mesure que la température ambiante change, l’échelle compense automatiquement la différence de degré de réfraction. Cela assure une lecture précise à chaque fois
- Toute construction en métal crée de la durabilité. REMARQUE : Non inclus dans le modèle 12-561-338
- Le repose-pieds permet de poser l’instrument sur une surface plane sans craindre qu’il roule
- La prise en caoutchouc est confortable, facile à saisir. Sa prise antidérapante réduit le risque de chute accidentelle
- Les plaques de lumière de jour à double charnière créent 2 points de mouvement pour permettre une plus grande flexibilité dans les déplacements; Ce qui facilite l’ajout d’échantillons et le nettoyage
- Un design portable et facile à utiliser.
Modèle BRIX
Fisherbrand L’application principale des réfractomètres analogiques de Brix est de mesurer les niveaux de concentration de sucre dans diverses boissons et aliments. Les modèles Brix utilisent une gamme plus large de l’échelle de l’indice de réfraction, ce qui leur permet d’être utilisés dans de nombreuses autres applications telles que les liquides de refroidissement de coupe, les composés de flux, les fluides industriels et les huiles de coupe. Cela fait des réfractomètres Brix un réfractomètre polyvalent.
- Brix (Modèle 12-561-337) : Plage de 0% à 10% avec granularité pour mesurer jusqu’à 0,1% par incréments à un ±degré de précision de 0,1%
- Brix (modèles 12-561-338 et 12-561-339) : Plage de 0% à 32% avec granularité à mesurer jusqu’à 0,2% par incréments à un ±degré de précision de 0,2%
Warranty
2 ans
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Réfractomètre |
| Plage de l’échelle | 0 à 32 Brix |
| Modèle | FS-RHE-B32ATC |
| Volume d’échantillon | 1 mL |
| Étalonnage | Eau distillée |
| Précision | ±0.2° |
| Résolution | ±0,1° |
| Incrément | 0.2° |
| Type d’échelle | Brix |
| Type d’éclairage | Conditions ambiantes |
| Afficher plus de résultats |