missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Sertisseur à main, ajustable

Numéro de catalogue. 111009381
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Joints de 11 mm
Joints de 20 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. For Use With (Equipment)
111009381 Joints de 11 mm
111009382 Joints de 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111009381 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 22313U

Le sertisseur à main ajustable est idéal si vous utilisez des septa d’épaisseurs variables dans votre analyse. Ce produit peut être ajusté en fonction des variations d’épaisseur des septa. Ce produit est très utile dans les applications SPME qui recommandent l’utilisation d’un septa plus mince (épaisseur de 1,0 à 1,5 mm).

Spécifications

Description Sertisseur à main ajustable
No. per Pack 1/Pk.
For Use With (Equipment) Joints de 11 mm