missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Kit de cartouche de garde PRP-X100™

Numéro de catalogue. 1481622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
PEEK
Capacité de colonne:
57 μL
80 μL
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Capacité de colonne Longueur (métrique)
1481622 Acier inoxydable 80 μL 20 mm
14816120 PEEK 57 μL 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1481622 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur HAM79448

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’acier inoxydable et PEEK les colonnes de protection aident à protéger votre investissement

  • Les colonnes de garde éliminent les particules contaminantes et les composés hautement adsorptifs des échantillons
  • Le remplacement modulaire et de la cartouche est facile et sans outil
  • Les supports sont disponibles en acier inoxydable et PEEK en matériaux, les deux conceptions optimisées pour réduire le volume mort et éviter un élargissement supplémentaire des bandes de colonne
  • Les porte-cartouches sont réutilisables indéfiniment

Le kit contient 1 support et 2 cartouches

Recommandé pour pratiquement tous les solvants sauf les fortes concentrations de chlorure de sodium.

Spécifications

Granulométrie 10 μm
Longueur (métrique) 20 mm
Pression maximale 5000 psi
Capacité de colonne 80 μL
Diamètre (métrique) interne 2.3 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pratiquement tous les solvants, sauf les concentrations élevées de chlorure de sodium