missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Neuros Aiguilles de remplacement pour Microliter/Gastight™ seringues
Description
- Pointe d’aiguille émoussée spéciale adaptée aux applications en neurosciences
- Acier inoxydable 304
- Calibre 33
- Pointe émoussée (Style pointe 3)
- La longueur de l’aiguille exposée peut être ajustée par l’utilisateur de 0 à 20 mm
- Vendu en paquets de 6
Neuros Les aiguilles de remplacement fonctionnent avec les seringues Hamilton des séries 700 et 1700 suivantes :
- Seringue RN modèle 75 (14-824-651)
- Seringue RN modèle 1701 (14-824-652)
- Modèle 1702 seringue RN (14-824-653)
- Seringue RN modèle 1705 (14-824-654)
- Seringue RN modèle 1710 (14-824-655)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Calibre de l’aiguille | 33 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,00015 po. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,0003 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 0.004 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0.008 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisées pour des applications en neurosciences et certaines seringues Hamilton amovibles des séries 700 et 1700 0,79 μL neuros |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Carré amovible/Émoussé |