missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Emballage de récipient en verre simple de 2 L Habitat Ferment Bioreactor
Description
- Les ensembles de récipients de fermentation sont équipés d’un déflecteur, d’un sparger à anneaux et d’une hélice à 6 pales
- Débit gazeux élevé de 100 à 20 000 cc/min pour la fermentation
- Des capteurs supplémentaires sont disponibles sur demande
- Matériau du réacteur en verre borosilicate
- Matériau du couvercle en acier inoxydable 1.4404
- 14 ports de couvercle disponibles
Portée de la prestation :
- Tribune 2 L
- HA.gv.sw.2 Récipient en verre, simple paroi, pour 2 L
- Moteur HA.mt.s.2, petit, pour 0,5, 1 et 2 L
- Tuyau de récolte HA.hp.s.2, droit, pour 2 L
- Port HA.ino pour l’inoculation
- Déflecteur HA.ba.2, pour 2 L
- HA.sp.r.2 Ring sparger, pour 2 L
- Condenseur flexible HA.cn.flx
- HA.ip.b.2 Rushton à hélice à 6 pales, pour 2 L
- Capteur de température HA.s.tm.2, pour 2 L
- Capteur de pH de Hamilton HA.s.ph.2, pour 2 L
- Capteur analogique HA.s.do.2 Hamilton DO, pour 2 L
- HA.s.fo Capteur de mousse
- Capteur de niveau de remplissage HA.s.lv.2, pour 2 L
- HA.cab.sw Ensemble de câbles et tubes, pour navires à paroi simple
- Fiole d’échantillon HA.sf.250, 250 mL (4 pièces)
- HA.cf.2 Doigt de refroidissement, pour 2 L
- HA.hbl.2 Couverture chauffante, pour 2 L
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bioreactor Pack |
| Capacité (métrique) | 2 L |