missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor de seau oscillant H-Flex 1 et accessoires

Numéro de catalogue. 75003303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Adaptateur 18 x 15 mL
Adaptateur 33 x 10/12 mL
Adaptateur 42 x 5/7 mL
Adaptateur 8 x 50 mL
Adaptateur bouteille/Centrilab de 400 mL
Adaptateur microplaque
Couvercles de bioconfinement
Croix
Joints toriques de remplacement
Seaux
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
75003303 Adaptateur 8 x 50 mL
75003304 Adaptateur 18 x 15 mL
75003305 Adaptateur 33 x 10/12 mL
75003306 Adaptateur 42 x 5/7 mL
75003308 Adaptateur bouteille/Centrilab de 400 mL
75003300 Croix
75003301 Seaux
75003302 Couvercles de bioconfinement
75003307 Adaptateur microplaque
75003309 Joints toriques de remplacement
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 75003303 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003303

Fais tourner plus avec moins! Haute capacité et flexibilité—, tout cela dans un espace réduit.

Fais tourner plus avec moins! Qu’il s’agisse d’applications cliniques et diagnostiques, de cultures cellulaires ou d’autres recherches, on peut maintenant tourner des tubes coniques, des tubes sanguins et des microplaques tous dans un seul rotor pour une centrifugeuse polyvalente à faible empreinte. Haute capacité et flexibilité—, tout cela dans un espace réduit.

  • Auto-Lock Et les couvercles de bioconfinement Click Seal permettent des échanges rapides de rotors à une main et le verrouillage du couvercle
  • Fait tourner des tubes sanguins, des tubes coniques et des microplaques sans changer de rotor ni de godets
  • Obtenez des résultats plus rapidement sans avoir besoin de changer de matériel
  • Limiter l’entretien des rotors et le potentiel de contamination avec la technologie slide-coat, éliminant ainsi le besoin de graisse et de lubrifiants

Spécifications

Aperçu général Adaptateur 8 x 50 mL
Matériau Polyamide Nylone moulé
Catégorie Rotor de seau oscillant
Capacité d'absorption 8 x 50 mL coniques par adaptateur
Vitesse max. 4297
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Sorvall Séries Legend X1 et ST16, Thermo Scientific Multifuge séries X1 et Megafuge 16, Thermo Scientific séries SL 16
Bioconfinement Oui
Autoclavable Autoclavables
Quantité Ensemble de 2