missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Thermomètre-hygromètres électroniques
Description
- Avec une mémoire maximale/minimale
- Option d’alerte gel
- Longueur de la sonde 1,2 po. 30 mm fixé sur 9,8 pi. (3 m) câble
- Avec un support rabattable et un dos magnétique
- Testé et calibré dans un laboratoire ISO™/IEC 17025:2005 et A2LA triple accrédité/enregistré
- Il est accompagné d’instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et d’une déclaration de précision indiquant une exactitude traçable jusqu’à NIST™ un DKD
Certifications
Marquage CE
Compliance
RoHS
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Thermohygromètre électronique |
| Plage d’humidité | 25 à 90% |
| Précision | ±5% |
| Plage de températures (métrique) | -50 °C à +70 °C |
| Précision de la température | ±1°C |
| Plage de températures (impériale) | -58 °F à +158 °F |
| Résolution de la température | 2 °F |
| Dimensions (L x l x H) | 1,2 x 2,5 x 3,7 po. (30 x 6,5 x 9,7 cm) |
| Longueur (impériale) | 1,2 in |
| Longueur (impériale) du câble | 9.8 ft. |
| Afficher plus de résultats |