missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Durac™ Thermomètres de température de surface bimétalliques : acier inoxydable

Numéro de catalogue. 13202866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20 °C à +260 °C
10 °C à 400 °C
Plage de températures (impériale):
0 °F à 500 °F
50 °F à 750 °F
Incrément:
2 °C/5 °F
5 °C/10 °F
Comprend:
Dos à double aimant
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Incrément Comprend
13202866 10 °C à 400 °C 50 °F à 750 °F 5 °C/10 °F Dos à double aimant
13202865 -20 °C à +260 °C 0 °F à 500 °F 2 °C/5 °F Dos à double aimant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13202866 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur HB B613202700

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avec une précision de 2,5 % ou 2,5 ° — idéal pour mesurer la température de surfaces telles que tuyaux, plaques chauffantes et griddles. Les thermomètres bimétalliques Durac en acier inoxydable sont conçus pour chaudières, lignes de procédé et moteurs. Ils offrent une solution économique avec des lectures rapides pour la mesure de température de surface.

Construction en acier inoxydable avec une variété d’options de support.

  • Présente un boîtier en acier, une lentille en verre et un cadran en aluminium poli avec des gradations faciles à lire
  • Mouvement de bobine bimétallique et 2 pouces. (50 mm) ou 2,5 po. cadran en aluminium (64 mm)
  • Les divisions varient de 1° à 10° selon l’objet
  • Les dos incluent un support magnétique simple, un dos double aimant, un ressort mince simple et un ressort large
  • Le support à ressort s’attache facilement aux tuyaux et aux conduites de traitement
  • Le support magnétique s’attache à une surface ferreuse
Note : Les thermomètres bimétalliques sont uniquement à titre de référence et ne sont pas destinés aux applications nécessitant une lecture précise.

Warranty

Durée limitée de cinq ans. Voir hbinstrument.com/conditions.php pour plus de détails.

Spécifications

Taille du cadran (impériale) 2 in
Taille du cadran (métrique) 50 mm
Dimensions de l’affichage 50 mm (2 po)
À utiliser avec (application) Mesurer les températures dans les tuyaux, plaques de plaque et plaques chauffantes.
Comprend Dos à double aimant
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Thermomètre de température de surface bimétallique
Température max. (impériale) 750 °F
Température max. (métrique) 400 °C
Température (impériale) minimale 50 °F
Température min (métrique) 10 °C
Plage de températures (impériale) 50 °F à 750 °F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 400 °C
Précision ±2,5° ou 2,5%, selon le plus grand
Incrément 5 °C/10 °F
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats