missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Guanidine thiocyanate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Guanidine Thiocyanate |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,5 à 7,0 (6 M H2O, 25 °C) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 118.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XL1225000 |
| TSCA | Oui |