missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Guanidine chlorhydrate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Guanidine Hydrochloride [for Protein Research] |
| Point de fusion | 187 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,56 (50 g/L H2O soln. 25 °C) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 95.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MF4300000 |
| TSCA | Oui |