missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Guanidine Hydrochlorure, ≥99%, ULTROL™ Grade, Calbiochem™,
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Guanidine Hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Protein Purification |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Pourcentage de pureté | ≥99% (Titration) |
| Niveau | ULTROL |