missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Guanidine chlorhydrate, ≥99%, Calbiochem™,
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Guanidine Hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 kg |
| Emballage | Carton de fibres |
| Pourcentage de pureté | ≥99% (Titration) |
| Niveau | Ungraded |