missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Guanidine carbonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Guanidine Carbonate |
| Point de fusion | 333 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 180.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | FG1750000 |
| TSCA | Oui |