missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feuille de graphite, épaisseur de 0,254 mm (0,01 po), 99,8% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Graphite |
| Couleur | Du gris au noir |
| Densité | 1.12 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,8% (base des métaux) |
| Quantité | 15 x 250 cm |
| Forme physique | Feuille |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-955-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche