missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Graphic Controls Papier des palmarès d’enregistrement : Hewlett-Packard™
Description
Ce papier d'enregistrement de qualité répond ou dépasse les spécifications du fabricant.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Papier de la carte des enregistreurs thermiques |
| Dimensions (L x P) | 246 pi x 8,5 po. |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une récupération claire et fiable des données |
| À utiliser avec (équipement) | Modèle d’enregistreur : HP 7310A |
| Longueur (impériale) | 246 ft. |
| Longueur (métrique) | 74.98 m |
| Largeur (impériale) | 8,5 in |
| Largeur (métrique) | 215.9 mm |