missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de granisetron 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Granisetron Hydrochloride |
| Point de fusion | 292 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 348.88 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NK7882200 |
| TSCA | Non |