missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Cartouches de chromatographie flash FlashPure

Numéro de catalogue. 05404811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
4 g
120 g
330 g
Comprend:
10 Pc.
20 Pc.
4 Pc.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit (métrique) Comprend
05404811 4 g 20 Pc.
05405565 120 g 10 Pc.
05405566 330 g 4 Pc.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 05404811 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11067703

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

20 pièces

Les cartouches de chromatographie flash FlashPure offrent une haute résolution et une capacité de chargement exceptionnelle.

  • Haute résolution de séparation grâce à la silice de haute qualité
  • Pureté accrue des fractions grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide de volumes fractionnaires plus petits
  • Performance reproductible d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit d’échantillons en raison d’une capacité de charge élevée
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement

Spécifications

Matériau Silice - Phase normale
Catégorie FlashPure
Comprend 20 Pc.
Poids du lit (métrique) 4 g
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie flash utilisant ISCO et Biotage instruments
Pression maximale 75 psig