missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sérum de chèvre

Numéro de catalogue. MP92939149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP92939149 100 mL
MP92939154 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MP92939149 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092939149

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alternative appropriée au sérum bovin fœtal dans un large éventail d’applications de culture cellulaire telles que l’isolement et l’identification de virus produits dans diverses lignées cellulaires primaires.

Ce sérum est produit à partir de sang total prélevé sur des animaux adultes en bonne santé.

Spécifications

Couleur Brun rougeâtre
Contenu et stockage Conserver à -20 °C
Forme Liquide
Quantité 100 mL
Méthode de stérilisation Filtration de 0,2 μm
Sources Sang total prélevé sur des animaux adultes en bonne santé
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
pH 7 à 8