missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycyrrhizine 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glycyrrhizin |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 822.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (8)-0502&(9)-0398 |
| RTECSNumber | MD2025000 |
| TSCA | Oui |