missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycyl-L-alanine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glycyl-L-alanine |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 146.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Research |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |