Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, degré d’électrophorèse, 99+%
Description
La glycine est utilisée comme composant de la Tris-glycine et de la Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. La glycine est aussi un composant du tampon de transfert de Towbin pour les Western blots. Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La glycine est utilisée comme composant de la trisglycine et de la trisglycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. La glycine est aussi un composant du tampon de transfert de Towbin′pour les Western blots. Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Solubilité
Librement soluble dans
l’eau Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | ∽245 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | Glycine |
| pH | 5.97 |
| Couleur | Blanc |
| Formule linéaire | H2NCH2CO2H |
| Beilstein | 635782 |
| Indice de Merck | 14,4491 |
| Renseignements sur la solubilité | Librement soluble dans l’eau |
| Densité | 1.595 |
| Quantité | 1 kg |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-272-2 |
| RTECSNumber | MB7600000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche