missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de glycinamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glycinamide Hydrochloride |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 110.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |