missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycérol formel (=1,3-Dioxan-5-ol) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glycerol Formal (=1,3-Dioxan-5-ol) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 194 °C |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 104.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |