Learn More
Glycérine (glycérol) naturel, USP, EP, BP, JP, FCC, bioCERTIFIED™, 1 L, chimique du spectre
Description
La glycérine (glycérol) naturelle, USP EP, BP, JP, FCC, bioCERTIFIED™ est destinée bioCERTIFIED™ à la production biopharmaceutique, ainsi qu’aux pharmacies de préparation 503B, aux installations d’externalisation et à d’autres industries.
Les produits naturels, EP, BP, JP, FCCbioCERTIFIED™, glycérine (glycérol USP) sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon le 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Le programme de gestion de la qualité de bioCERTIFIED™ Spectrum Chemical va au-delà des tests standards et inclut des API, des excipients et bien d’autres produits chimiques qui comportent des certifications et une documentation supplémentaires spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des entreprises biopharmaceutiques, y compris les fabricants et les pharmacies. Chaque bioCERTIFIED™ produit chimique subit des tests approfondis pour détecter la charge biologique, l’endotoxine, les impuretés élémentaires et d’autres tests requis par les monographies.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glycerin (Glycerol) Natural |
| Point d’ébullition | 290 °C (554 °F) |
| Quantité | 1 L |
| Pourcentage de pureté | 99,0 à 101,0% |
| Niveau | USP, EP, BP, JP, FCC, bioCERTIFIED |
| Forme physique | Liquide visqueux ou solide à faible fusion |