missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Le glutathion a réduit la forme de 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glutathione reduced form |
| Point de fusion | 195 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 307.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1571 |
| RTECSNumber | MC0556000 |
| TSCA | Oui |