missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutaraldéhyde (24-26% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glutaraldehyde (24-26% in Water) |
| Couleur | Incolore |
| pH | 3.0 - 6.0 |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2927 |
| Poids de formule | 100.12 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0509 |
| RTECSNumber | MA2450000 |
| TSCA | Oui |