missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Bouchons de tube à prise standard
Description
Fournir une résistance à la fuite dans les tubes à essai, les tubes centrifugeuses et les cuvettes rondes
These flanged plug caps are designed to provide superior leak resistance compared to standard plug caps.
- Material: Polyethylene (PE)
- Size: 16 mm
- Design: Features two flexible flanges that press against the tube walls for a secure, leak-resistant seal
- Compatibility: Suitable for use with test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes
Order Info
1000/pk
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bouchon de bouchon de flasque |
| Matériau | Polyéthylène |
| Dimensions (impériale) | 0,62 po. |
| Dimensions (métrique) | 16 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes 16 mm |