missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Bouchons de tube à prise standard

Numéro de catalogue. 22170252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
12 mm
13 mm
16 mm
Couleur:
Transparent
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (métrique) Couleur
22170252 13 mm -
22170145 12 mm -
22170150 12 mm -
22170146 12 mm Transparent
22170148 16 mm -
22170159 12 mm -
22170164 12 mm -
22170300 16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 22170252 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 118240C
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournir une résistance à la fuite dans les tubes à essai, les tubes centrifugeuses et les cuvettes rondes

These flanged plug caps are designed for use with test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes. They feature two flexible flanges that create a secure, leak-resistant seal against the inside wall of the tube.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Size: 13 mm
  • Color: Clear
  • Dimensions: 11.35 mm ±0.14 (O.D. 11.5 mm, Height 17.1 mm ±0.3)
  • Packaging: 1000 per bag

Order Info

1000/pk

Spécifications

Type de produit Bouchon de bouchon de flasque
Matériau Polyéthylène
Dimensions (impériale) 0,51 po.
Dimensions (métrique) 13 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes 13 mm