missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ GlobalMark™ Cassettes, Bleu ciel

Numéro de catalogue. 19108039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 po.
1,125 po.
2,25 in
10,16 cm (4 po)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
19108039 0,5 po.
19108036 10,16 cm (4 po)
19108037 2,25 in
19108038 1,125 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19108039 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 97745

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour marquer les tuyaux et surfaces en acier inoxydable. Brady GlobalMark Les rubans en polyester bleu ciel sont faciles à installer et utilisés pour le montage sur des panneaux rigides.

  • Ruban de qualité extérieure pour marquer les tuyaux et surfaces en acier inoxydable
  • Fabriqué en polyester B-569
  • Utilisé pour le montage sur des panneaux rigides

Spécifications

Aperçu général Série de rubans suggérée : R10000
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Bleu ciel
Finition Lustré
Format Cartouche
Matériau Polyester (B-569)
Technologie d’impression Thermal Transfer
Type de produit Ruban collant
À utiliser avec (équipement) GlobalMark Fabricant d’étiquettes
Épaisseur (impériale) 0,003 po.
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.4 m
Largeur (impériale) 0,5 po.
Largeur (métrique) 12.70 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats