missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ GlobalMark™ Bandes vinyles de qualité intérieure/extérieure (B-595), jaunes

Numéro de catalogue. 19107943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale) de bande:
0,5 pouces
1,125 po.
2,25 in
3 in
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale) de bande
19107943 2,25 in
19107945 0,5 pouces
19107942 3 in
19107944 1,125 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19107943 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 113116

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

S’adaptent bien à des surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et très texturées. Brady™ GlobalMark™ Les bandes vinyles de qualité intérieure/extérieure (B-595) sont parfaites pour les environnements industriels difficiles.

  • Respectez les produits difficiles à faible consommation d’énergie
  • Durabilité extérieure de 5 ans
  • Elle adhère à des surfaces très texturées comme des murs en blocs de béton peints, du bois fini irrégulier, des plastiques texturés, des tuyaux rugueux et des tuyaux à gaine de papier

Spécifications

Certifications/Conformité BS 5609:1986 Section 2 et section 3, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Aperçu général Série de rubans suggérés : R10000
Type d’adhésif Acrylique, Permanent, Température froide
Revêtement Aucun
Couleur Jaune
Finition Lustré
Format Continu
Matériau Film vinyle (B-595)
Côtés à imprimer Impression sur une face
Technologie d’impression Transfert thermique
Type de produit Ruban collant
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquettes d’arc électrique, ruban à flèches, marquage de tuyaux et vannes, identification de sécurité et de conformité, étiquetage visuel en milieu de travail, marquage d’entrepôt
À utiliser avec (équipement) GlobalMark™ Fabricant d’étiquettes
Étiquettes par ligne 1
Température min de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 rouleau/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +82 °C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x P) 30.48 m x 57.15 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 57.15 mm
Largeur (impériale) de bande 2,25 in
Numéro de pièce alternatif GLOBALMARK VINYL B595 JAUNE 57MM
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats