missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ GlobalMark™ Bandes vinyles de qualité intérieure/extérieure (B-595), violet
Description
- Respectez les produits difficiles à faible consommation d’énergie
- Durabilité extérieure de 5 ans
- Elle adhère à des surfaces très texturées comme des murs en blocs de béton peints, du bois fini irrégulier, des plastiques texturés, des tuyaux rugueux et des tuyaux à gaine de papier
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | BS5609:1986 Section 2 et section 3 |
| Aperçu général | Série de rubans suggérés : R10000 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Température froide |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Mauve |
| Finition | Lustré |
| Format | Continu |
| Matériau | Film vinyle (B-595) |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Afficher plus de résultats |