missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ GlobalMark™ ANSI Panneau AVIS
Description
- Fabriqué en film vinyle B-595 avec adhésif permanent
- Disponible en taille : 4 x 6,25 po.
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Température froide |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Finition | Lustré |
| Format | Cartouche |
| Matériau | Vinyle (B-595) |
| Type de produit | ANSI Panneau AVIS |
| À utiliser avec (équipement) | GlobalMark Fabricant d’étiquettes |
| Quantité | 1 Chq. |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions (impériale) | 6,25 x 4 po. (W x H) |
| Afficher plus de résultats |