Learn More
Glimepiride
Description
La glimepiride induit la voie kinase PI3 (PI3K) et Akt, ainsi que le substrat du récepteur insulinique-1/2 et la synthase endothéliale d’oxyde nitrique. La glimépiride augmente également la prolifération et la différenciation des ostéoblastes, ce qui serait lié à sa capacité à activer les voies PI3K et Akt. De plus, la glimepiride augmente l’activité intrinsèque des récepteurs γ activés par les proliférateurs de peroxysome. La glimepiride augmente également l’expression des protéines des transports de glucose 1 et 4, et est un puissant bloqueur des canaux KIR. Puissant bloqueur des canaux Kir6 (KATP) et agent antidiabétique. Inhibe les canaux Kir6 cardiaques activés par pinacidil avec un IC50 de 6,8 nM.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La glimepiride induit la voie kinase PI3 (PI3K) et Akt, ainsi que le substrat récepteur de l’insuline 1/2 et la synthase endothéliale d’oxyde nitrique. La glimépiride augmente également la prolifération et la différenciation des ostéoblastes, ce qui serait lié à sa capacité à activer les voies PI3K et Akt. De plus, la glimepiride augmente l’activité intrinsèque des récepteurs γ activés par les proliférateurs de peroxysome. La glimepiride augmente également l’expression des protéines des transports de glucose 1 et 4, et est un puissant bloqueur des canaux KIR. Puissant bloqueur des canaux Kir6 (KATP) et agent antidiabétique. Inhibe les canaux Kir6 cardiaques activés par pinacidil avec un IC50 de 6,8 nM.
Solubilité
Soluble dans
les notes
DMSO Conservez-les dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glimepiride |
| Point de fusion | 212 °C à 215 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Indice de Merck | 14,4440 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le DMSO |
| Poids de formule | 490.62 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UX9363950 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche