missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glimepiride 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glimepiride |
| Point de fusion | 204 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 490.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UX9363950 |
| TSCA | Non |