missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Surface de travail en verre pour Captair hotte 481

Description
- Pour une utilisation avec Captair la hotte de filtration sans conduits 481
- Garantie incluse
- Fait de verre dépoli trempé avec un bord noir
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Captair Hotte de filtration sans conduits 481 |
| Épaisseur (impériale) | 3 in |
| Hauteur (impériale) | 3 in |
| Poids (impériale) | 31 lb. |
| Poids (métrique) | 14.1 Kg |
| Longueur (impériale) | 47,3 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 76.2 mm |
| Comprend | Surface de travail, deux Nylon vis |
| Longueur (métrique) | 1200 mm |
| Type de produit | Surface de travail |
| Afficher plus de résultats |