missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Contenants HDPE certifiés particules

Numéro de catalogue. 12200119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
1000 mL
Certifié:
Faible quantité de particules, faible teneur en métaux
Faible taux de particules
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Certifié
12200119 250 mL Faible quantité de particules, faible teneur en métaux
12200118 125 mL Faible quantité de particules, faible teneur en métaux
12200117 125 mL Faible taux de particules
12200140 250 mL Faible taux de particules
12200116 1000 mL Faible quantité de particules, faible teneur en métaux
12200139 1000 mL Faible taux de particules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 12200119 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 157 250W/N/LPM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Protégez la qualité de vos produits ou échantillons de laboratoire avec ces contenants HDPE certifiés particules fiables, certifiés pour contenir < 20 particules par millilitre = 0,3 micron.

Protégez la qualité de vos produits ou échantillons de laboratoire avec des contenants HDPE certifiés particules fiables Thermo Scientific™ , testés et certifiés pour contenir <20 particules par millilitre = 0,3 micron. Un certificat d’analyse est inclus avec chaque expédition.

Une grande variété de contenants certifiés particules standard est disponible. Les contenants non standards peuvent être nettoyés sur mesure sur demande.

Caractéristiques principales :

  • Bouche étroite
  • Comprend des capuchons en polypropylène étanches†
  • Adapté à l’utilisation dans l’échantillonnage et l’emballage, y compris l’emballage combiné pour l’expédition de matières dangereuses
  • Double sac et prêt pour la salle blanche sans préparation supplémentaire

Recommandé dans les domaines suivants :

Applications pour les particules faibles

Spécifications

Capacité d'absorption 8 oz, 250 mL
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) 2,5 po.
Matériau HDPE
Nb par boîte 24
Gamme de produit Nalgene
Certifié Faible quantité de particules, faible teneur en métaux
Volume (impériale) jusqu’au rebord 8 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 250mL
Bouchon inclus Oui
Ouverture Étroit
Hauteur (métrique) 133.35 mm
Hauteur (impériale) 13,34 cm (5,25 po)
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 24-415 mm
Diamètre (métrique) 63.5 mm
Étape du flux de travail Entreposage de solutions pour procédés en amont. Validation en amont. Stockage de solutions de procédé en amont.
Capacité (impériale) 8 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité La certification à faible teneur en métaux inclut l’aluminium, le calcium, le cuivre, le fer, le potassium, le magnésium, le manganèse, le sodium et le zinc à moins de 10 ppb. Un certificat d’analyse est inclus avec chaque lot.
Type de produit Bouteille de collecte d’échantillons d’eau
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

†Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture bouteille/flacon/entonnoir avec des fermetures de moins de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans fuite d’eau. b) Les systèmes de fermeture bouteille/entonnoir/flacon de plus de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés pendant 15 minutes, ne présentent aucune fuite d’eau. Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.