missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Plaques en traînées de verre
Description
- Conçus pour les essais de dureté de roches et minéraux, ceux-ci font 1/4 po. Des plaques en verre épais sont vendues en paquets de 10
Spécifications
Spécifications
| Longueur (impériale) | 2 in |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les essais de dureté des roches et des minéraux |
| Type de produit | Plaque Streak |
| Longueur (métrique) | 5.08 cm |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 5.08 cm |
| Dimensions (L x P) | 2 x 2 po. (5,08 x 5,08 cm) |