missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Prisme de verre

Numéro de catalogue. S15713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric):
75 mm
115 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (Metric)
S15713 75 mm
S15876 115 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S15713 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur PGR075

Idéal pour une utilisation en classe.

  • Les prismes à angle droit sont fabriqués en verre en silex.
  • Mettez en valeur des surfaces polies.
  • Disponible en différentes tailles.

Spécifications

Material Verre flint
For Use With (Application) Optique et lumière
Product Type Prisme
Length (Metric) 75 mm

Avertissement : Cancer et dommages reproductifs