missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STERIS™ Détergent pour verrerie Glass-Klenz
Description
Le détergent Glass-Klenz est un détergent pour verrerie à rinçage gratuit, spécialement formulé pour être utilisé dans les applications de lavage automatisé de verrerie afin d’éliminer les particules
COMMENT FONCTIONNE LE DÉTERGENT GLASS-KLENZ
Le détergent Glass-Klenz est un détergent liquide à faible mousse et à base de chelant, destiné à nettoyer les verrières de laboratoire.
POURQUOI LE DÉTERGENT GLASS-KLENZ?
- Flexibilité – Élimination efficace des résidus de laboratoire dans l’eau douce et dure
- Efficacité – Maintient effectivement les sols en suspension, permettant de les retirer complètement sans redéposition
- Économies de coûts – Réduit la consommation d’électricité et le temps de nettoyage grâce à une formulation à faible mousse et à rinçage libre
- Sécurité - pH doux pour une meilleure sécurité et compatibilité du substrat
- Fiabilité - Fabriqué dans une installation conforme aux GMP, enregistrée à la FDA et ISO certifiée 9001
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Détergent |
| Code couleur | Non |
| Forme | Liquide clair |
| Parfum | Sans parfum |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de conteneur | Fût |
| Taille | 113 L (30 gal) |
| Volume (métrique) | 113.56 L |