missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Disques en fibre de verre
Description
Débit plus rapide et meilleure rétention que les filtres en cellulose.
Utilisés comme pré-filtres et pour les analyses gravimétriques. Conviennent à de nombreuses applications corrosives.
- Faible hygroscopicité.
- Chimiquement et biologiquement inertes, sans liants organiques.
- Offrent une efficacité de rétention supérieure des particules fines (<3μm de taille).
- Résistent au colmatage pour une capacité de charge supérieure aux filtres en papier cellulose.
- Autoclavables et utilisables jusqu’à 500 °C (932 °F)
- Les filtres doivent être utilisés à plat : le pliage brise les fibres de verre.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Material | Fibre de verre |
| Particle Retention | 1,2 μm |
| Flow Rate | Rapide |
| For Use With (Application) | Analyse des solides en suspension dans l’eau et les eaux usées, filtration biochimique, rétention des micro-organismes, récolte de lymphocytes et d’autres cellules, comptage par scintillation. |
| Grade | G4 |
| Temperature (English) Max. | 932 °F |
| Temperature (Metric) Max | 500 °C |
| Thickness (English) | 0,254 mm (0,01 po) |
| Thickness (Metric) | 0.28 mm |
| Afficher plus de résultats |