missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Bouteilles aspiratrices en verre avec sortie

Numéro de catalogue. S29446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
5 L
10 L
Numéro de bouchon:
19/26
29/32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Numéro de bouchon
S29446 10 L 29/32
S29443 1 L 19/26
S29444 2 L 19/26
S29445 5 L 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. S29446 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0062D

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les bouteilles aspiratrices en verre borosilicate 3.3 de haute qualité sont conçues pour stocker et distribuer des liquides en classe ou en laboratoire. La construction monobloc comprend une sortie pour un bouchon, non incluse.

  • Bouteille aspiratrice en verre avec sortie pour bouchon
  • Fabriqué en verre borosilicate 3.3 de haute qualité
  • Parfait pour stocker et distribuer des liquides en laboratoire ou en classe
  • Doté de prises à la terre
  • La construction monobloc comprend une sortie pour bouchon, non incluse
  • Autoclavables
  • Spécifications

    Capacité (métrique) 10 L
    Couleur Transparent
    À utiliser avec (application) Contenant des liquides
    Comprend Point de repère
    Matériau Verre borosilicaté
    Longueur (métrique) 22.8 cm
    Stérilité Non stérile
    Numéro de bouchon 29/32
    Largeur (métrique) 22.8 cm
    Finition de col Bord roulé
    Hauteur (métrique) 40 cm
    Autoclavable Autoclavable
    Capacité (impériale) 9,8 L (2,6 gal.)
    Forme Cylindriques
    Jetable Réutilisable
    Type de produit Bouteille aspiratrice
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Garantie limitée du fabricant d’un an